SIEMENS - TAKARÓ 3NP1123 3P/VERTICAL/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG600MM SX036601 - 8PQ2025-6BA18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036601
Gyártói cikkszám
8PQ2025-6BA18
Gyártói típuskód
8PQ2025-6BA18
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
3NP1123 burkolat (NH000 160 A-ig), M: 250 mm Sz: 600 mm