Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓ 3NP1123 3P/VERTICAL/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG800MM SX036614 - 8PQ2025-8BA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓ 3NP1123 3P/VERTICAL/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG800MM SX036614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Anyag - egyéb

  • Beépítés helye - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036614

Gyártói cikkszám

8PQ2025-8BA10

Gyártói típuskód

8PQ2025-8BA10

Szélesség:

800 mm

Magasság:

250 mm

Anyag:

egyéb

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

    3NP1123 burkolat (NH000 160 A-ig), M: 250 mm Sz: 800 mm

    A 3NP1123 burkolat egy megbízható megoldás a 160 A-ig terjedő áramkörök védelmére és tárolására.

    Technikai részletek:

    • Méret: 250 mm
    • Szélesség: 800 mm
    • Maximális áram: 160 A

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos védelmet nyújt az elektromos berendezések számára.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.
    • Robusztus felépítés, amely hosszú élettartamot biztosít.