Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓ 3NP1133 3P/VERTICAL/MAGASSÁG 300MM/SZÉLESSÉG600MM SX036631 - 8PQ2030-6BA23

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓ 3NP1133 3P/VERTICAL/MAGASSÁG 300MM/SZÉLESSÉG600MM SX036631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Anyag - egyéb

  • Beépítés helye - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036631

Gyártói cikkszám

8PQ2030-6BA23

Gyártói típuskód

8PQ2030-6BA23

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Anyag:

egyéb

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

    3NP1133 burkolat (NH000 160 A-ig), M: 300 mm Sz: 600 mm

    A 3NP1133 burkolat, amely 160 A-ig terjedő NH biztosítékokhoz készült, ideális megoldás a biztonságos és megbízható elektromos védelem érdekében.

    Technikai részletek:

    • Maximális áramerősség: 160 A
    • Magasság: 300 mm
    • Szélesség: 600 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos védelem a túláram ellen
    • Könnyű telepítés és karbantartás
    • Robusztus és tartós kivitel