Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓ 3NP1133 3P/VERTICAL/MAGASSÁG 300MM/SZÉLESSÉG800MM SX036641 - 8PQ2030-8BA11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓ 3NP1133 3P/VERTICAL/MAGASSÁG 300MM/SZÉLESSÉG800MM SX036641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Anyag - egyéb

  • Beépítés helye - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036641

Gyártói cikkszám

8PQ2030-8BA11

Gyártói típuskód

8PQ2030-8BA11

Szélesség:

800 mm

Magasság:

300 mm

Anyag:

egyéb

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

    3NP1133 burkolat (NH000 160 A-ig), M: 300 mm Sz: 800 mm

    A 3NP1133 burkolat ideális megoldás a 160 A-ig terjedő áramkörök védelmére és biztonságos működtetésére.

    Műszaki részletek:

    • Maximális áramerősség: 160 A
    • Magasság: 300 mm
    • Szélesség: 800 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos védelmet nyújt az elektromos berendezések számára.
    • Könnyen telepíthető és karbantartható.
    • Robusztus kialakítás a hosszú élettartam érdekében.