Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓ 3NP1143 3P/VÍZSZIZONTAL/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG600MM SX036599 - 8PQ2025-6BA16

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓ 3NP1143 3P/VÍZSZIZONTAL/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG600MM SX036599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Anyag - egyéb

  • Beépítés helye - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036599

Gyártói cikkszám

8PQ2025-6BA16

Gyártói típuskód

8PQ2025-6BA16

Szélesség:

600 mm

Magasság:

250 mm

Anyag:

egyéb

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

    3NP1143 burkolat (NH1 250 A-ig), M: 250 mm Sz: 600 mm

    A 3NP1143 burkolat egy megbízható megoldás az NH1 250 A-ig terjedő áramkörök védelmére.

    Technikai részletek:

    • Méret: 250 mm
    • Szélesség: 600 mm
    • Maximális áram: 250 A

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos védelmet nyújt az elektromos áramkörök számára.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.
    • Robusztus kialakítás, amely hosszú élettartamot biztosít.