SIEMENS - TAKARÓ 3NP1163 3P/VÍZSZIZONTAL/MAGASSÁG 300MM/SZÉLESSÉG600MM SX036630 - 8PQ2030-6BA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036630
Gyártói cikkszám
8PQ2030-6BA22
Gyártói típuskód
8PQ2030-6BA22
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
3NP1163 burkolat (NH3 630 A-ig), M: 300 mm Sz: 600 mm