SIEMENS - TAKARÓ 3V10_11/HORIZ/FI,PL/H150/W600 SX036503 - 8PQ2015-6BA26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036503
Gyártói cikkszám
8PQ2015-6BA26
Gyártói típuskód
8PQ2015-6BA26
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
- 3 vagy 4 pólusú
- Hajtás: közvetlen
- Elöl szerelt forgóhajtás
- Méretek: M: 150 mm, Sz: 600 mm
- RCD: nélkül
- Egyszerű telepítés a fixen szerelhető kialakításnak köszönhetően
- Rugalmasság a dugaszolható aljzat révén
- Hatékony működés a közvetlen hajtás és motoros mechanizmus kombinációjával
Maszkkeret 3VA10 (100 A), 3VA11 (160 A)
A Maszkkeret egy fixen szerelhető, dugaszolható aljzat, amely közvetlen hajtással és motoros működtető mechanizmussal rendelkezik.