SIEMENS - TAKARÓ 3V10_11/HORIZ/FI,PL/H150/W800 SX036516 - 8PQ2015-8BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036516
Gyártói cikkszám
8PQ2015-8BA11
Gyártói típuskód
8PQ2015-8BA11
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Takarókeret 3VA10 (100 A), 3VA11 (160 A), 3 vagy 4 pólusú, fix beépítésű, dugaszolható aljzat, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóműködtető, motoros működtetőmechanizmus, RCD: vele, M: 150 mm Sz: 800 mm