SIEMENS - TAKARÓ 3V10_11/VERTI/3P/8US/H350/W800 SX036679 - 8PQ2035-8BA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036679
Gyártói cikkszám
8PQ2035-8BA20
Gyártói típuskód
8PQ2035-8BA20
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA10 (100 A), 3VA11 (160 A), 3 pólusú, 8US beállítás, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgó meghajtás, motoros működtetőmechanizmus, M: 350 mm Sz: 800 mm