SIEMENS - TAKARÓ 3V10_11/VERTI/4P/FI,ST/H350/W600 SX036662 - 8PQ2035-6BA27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036662
Gyártói cikkszám
8PQ2035-6BA27
Gyártói típuskód
8PQ2035-6BA27
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA10 (100 A), 3VA11 (160 A), 4 pólusú, fix beépítésű, dugaszolható kivitel, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóműködtető, motoros működtető mechanizmus, RCD: nélkül, M: 350 mm Sz: 600 mm