SIEMENS - TAKARÓ 3V11/HORIZ/FI/H150/W600 SX036504 - 8PQ2015-6BA27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036504
Gyártói cikkszám
8PQ2015-6BA27
Gyártói típuskód
8PQ2015-6BA27
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA11 (160 A), 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelt, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóhajtás, motoros működtető mechanizmus, RCD: vele, M: 150 mm Sz: 600 mm