SIEMENS - TAKARÓ 3V11/VERTI/3P/FT/H450/W600 SX036726 - 8PQ2045-6BA08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036726
Gyártói cikkszám
8PQ2045-6BA08
Gyártói típuskód
8PQ2045-6BA08
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA11 (160 A), 3 pólusú, fix rögzítésű, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóműködtető, motoros működtető mechanizmus, RCD: vele, M: 450 mm Sz: 600 mm