SIEMENS - TAKARÓ 3V11/VERTI/4POL/FI/H450/W800 SX036740 - 8PQ2045-8BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036740
Gyártói cikkszám
8PQ2045-8BA10
Gyártói típuskód
8PQ2045-8BA10
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA11 (160 A), 4 pólusú, fix beépítésű, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóhajtás, motoros működtető mechanizmus, RCD: vele, M: 450 mm Sz: 800 mm