SIEMENS - TAKARÓ 3V12/HORIZ/3POL/FI/H150/W600 SX036506 - 8PQ2015-6BA30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036506
Gyártói cikkszám
8PQ2015-6BA30
Gyártói típuskód
8PQ2015-6BA30
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkkeret 3VA12 (250 A), 3 pólusú, fix rögzítésű, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóműködtető, motoros működtető mechanizmus, RCD: vele, M: 150 mm Sz: 600 mm