Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓ 3V12/HORIZ/3POL/FI,PL/H150/W600 SX036505 - 8PQ2015-6BA28

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓ 3V12/HORIZ/3POL/FI,PL/H150/W600 SX036505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Mélység - 10 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036505

Gyártói cikkszám

8PQ2015-6BA28

Gyártói típuskód

8PQ2015-6BA28

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

150 mm

Mélység:

10 mm

Anyag:

egyéb

RAL-szám:

7035

    Maszkolókeret 3VA12 (250 A)

    A 3 pólusú, fix beépítésű maszkolókeret ideális megoldás a közvetlen hajtású, elöl szerelt forgó meghajtású motoros működtető mechanizmusokhoz.

    Technikai részletek:

    • Áram: 250 A
    • Pólusok száma: 3
    • Beépítési típus: fix
    • Dugaszolható aljzat
    • Hajtás: közvetlen
    • Elhelyezés: elöl szerelt
    • Meghajtás típusa: forgó
    • Motoros működtető mechanizmus
    • RCD: nélkül
    • Méretek: M: 150 mm, Sz: 600 mm

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű telepítés a fix beépítési lehetőségnek köszönhetően.
    • Hatékony működés a közvetlen hajtás révén.
    • Rugalmas használat a dugaszolható aljzat miatt.
    • Megbízható motoros működtetés a forgó meghajtás által.