SIEMENS - TAKARÓ 3V12/HORIZ/3POL/WITH/H250/W800 SX036616 - 8PQ2025-8BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036616
Gyártói cikkszám
8PQ2025-8BA12
Gyártói típuskód
8PQ2025-8BA12
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkkeret 3VA12 (250 A), 3 pólusú, kihúzható, hajtás: közvetlen, motoros működtető mechanizmus, RCD: nélkül, M: 250 mm Sz: 800 mm