SIEMENS - TAKARÓ 3V12/HORIZ/4P/WITH/H300/W600 SX036633 - 8PQ2030-6BA25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036633
Gyártói cikkszám
8PQ2030-6BA25
Gyártói típuskód
8PQ2030-6BA25
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkkeret 3VA12 (250 A), 4 pólusú, kihúzható, hajtás: közvetlen, motoros működtető mechanizmus, RCD: nélkül, M: 300 mm Sz: 600 mm