SIEMENS - TAKARÓ 3V12/HORIZ/FI/H200/W600 SX036545 - 8PQ2020-6BA37
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036545
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA37
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA37
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA12 (250 A), 4 pólusú, fix beépítésű, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóhajtás, motoros működtető mechanizmus, RCD: vele, M: 200 mm Sz: 600 mm