SIEMENS - TAKARÓ 3V12/HORIZ/FI,PL/H200/W600 SX036544 - 8PQ2020-6BA36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036544
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA36
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA36
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA12 (250 A), 4 pólusú, fix beépítésű, dugaszolható aljzat, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgó meghajtás, motoros működtető mechanizmus, RCD: nélkül, M: 200 mm Sz: 600 mm