SIEMENS - TAKARÓ 3V12/HORIZ/FI,PL/H200/W800 SX036567 - 8PQ2020-8BA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036567
Gyártói cikkszám
8PQ2020-8BA20
Gyártói típuskód
8PQ2020-8BA20
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Takarókeret 3VA12 (250 A), 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelhető, dugaszolható kivitel, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóműködtető, motoros működtető mechanizmus, RCD: vele, M: 200 mm Sz: 800 mm