SIEMENS - TAKARÓ 3V12/HORIZ/WITH/3POL/H250/W600 SX036603 - 8PQ2025-6BA21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036603
Gyártói cikkszám
8PQ2025-6BA21
Gyártói típuskód
8PQ2025-6BA21
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Takarókeret 3VA12 (250 A), 3 pólusú, kihúzható, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóhajtás, motoros működtető mechanizmus, RCD: nélkül, M: 250 mm Sz: 600 mm