SIEMENS - TAKARÓ 3V12/VERTI/3P_4P/FI,PL/H500/W600 SX036755 - 8PQ2050-6BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036755
Gyártói cikkszám
8PQ2050-6BA10
Gyártói típuskód
8PQ2050-6BA10
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA12 (250 A), 3 vagy 4 pólusú, fix rögzítésű, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóműködtető, motoros működtető mechanizmus, RCD: vele, M: 500 mm Sz: 600 mm