SIEMENS - TAKARÓ 3V12/VERTI/3P/FT,ST,8US/H400/W800 SX036714 - 8PQ2040-8BA23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036714
Gyártói cikkszám
8PQ2040-8BA23
Gyártói típuskód
8PQ2040-8BA23
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA12 (250 A), 3 pólusú, fix beépítésű, dugaszolható kivitel, 8US beállítás, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóműködtető, motoros működtető mechanizmus, RCD: nélkül, M: 400 mm Sz: 800 mm