SIEMENS - TAKARÓ 3V12/VERTI/FT,ST,8US/H400/W600 SX036699 - 8PQ2040-6BA26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036699
Gyártói cikkszám
8PQ2040-6BA26
Gyártói típuskód
8PQ2040-6BA26
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA12 (250 A), 3 vagy 4 pólusú, fix rögzítésű, dugaszolható kivitel, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóhajtás, motoros működtető mechanizmus, RCD: nélkül, M: 400 mm Sz: 600 mm