SIEMENS - TAKARÓ 3V20_21_11/VE/FI,PL,8US/H450/W600 SX036728 - 8PQ2045-6BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036728
Gyártói cikkszám
8PQ2045-6BA11
Gyártói típuskód
8PQ2045-6BA11
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
- 3 vagy 4 pólusú kivitel
- Hajtás: közvetlen
- Elöl szerelt forgó meghajtás
- RCD: nélkül
- Méretek: 450 mm Szé x 600 mm Mé
- 8US beállítás
- Rugalmas telepítési lehetőségek a dugaszolható kivitelnek köszönhetően
- Magas fokú megbízhatóság a fixen szerelhető kialakítás révén
- Könnyű hozzáférés és karbantartás az elöl szerelt forgó meghajtás miatt
Maszkkeret 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A)
A Maszkkeret egy fixen szerelhető, dugaszolható kivitelű termék, amely különböző áramerősségekkel érhető el.