SIEMENS - TAKARÓ 3V20_21_22/HORIZ/3P/WITH/H250/W800 SX036617 - 8PQ2025-8BA13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036617
Gyártói cikkszám
8PQ2025-8BA13
Gyártói típuskód
8PQ2025-8BA13
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Takarókeret 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 pólusú, kihúzható, RCD: nélkül, hajtás: közvetlen, motoros működtető mechanizmus, M: 250 mm Sz: 800 mm