SIEMENS - TAKARÓ 3V20_21_22/HORIZ/FI/H200/W600 SX036547 - 8PQ2020-6BA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036547
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA40
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA40
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Takarókeret 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 vagy 4 pólusú, fix rögzítésű, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóhajtás, motoros működtetőmechanizmus, RCD: vele, M: 200 mm Sz: 600 mm