SIEMENS - TAKARÓ 3V20_21_22/HORIZ/FI,PL/H200/W800 SX036568 - 8PQ2020-8BA21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036568
Gyártói cikkszám
8PQ2020-8BA21
Gyártói típuskód
8PQ2020-8BA21
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkkeret 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelhető, dugaszolható kivitel, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóhajtás, motoros működtetőmechanizmus, RCD: vele, M: 200 mm Szé: 800 mm