Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓ 3V20_21_22/HORIZ/WITH/3P/H250/W600 SX036604 - 8PQ2025-6BA22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓ 3V20_21_22/HORIZ/WITH/3P/H250/W600 SX036604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Mélység - 10 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036604

Gyártói cikkszám

8PQ2025-6BA22

Gyártói típuskód

8PQ2025-6BA22

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

250 mm

Mélység:

10 mm

Anyag:

egyéb

RAL-szám:

7035

    Maszkkeret 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A)

    A Maszkkeret egy három pólusú, kihúzható megoldás, amely motoros működtető mechanizmussal rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • Modellek: 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A)
    • Pólusok száma: 3
    • Működtetés: direkt, motoros
    • RCD: nélkül
    • Méretek: M: 250 mm, Sz: 600 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű telepítés és karbantartás a kihúzható kialakításnak köszönhetően.
    • Motoros működtető mechanizmus a kényelmes és gyors működtetés érdekében.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a különböző áramerősségek miatt.