Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓ 3V23_24/HORIZ/3P/FI,PL/H200/W600 SX036548 - 8PQ2020-6BA41

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓ 3V23_24/HORIZ/3P/FI,PL/H200/W600 SX036548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Mélység - 10 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036548

Gyártói cikkszám

8PQ2020-6BA41

Gyártói típuskód

8PQ2020-6BA41

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

10 mm

Anyag:

egyéb

RAL-szám:

7035

    Takarókeret 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A)

    A Takarókeret egy 3 pólusú, fix beépítésű, dugaszolható aljzat, amely közvetlen hajtással és elöl szerelt forgó meghajtással rendelkezik.

    Műszaki adatok:

    • Áram: 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A)
    • Hajtás: közvetlen
    • Meghajtás típusa: elöl szerelt forgó
    • Motoros működtető mechanizmus
    • RCD: nélkül
    • M: 600 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés a fix beépítésű kialakításnak köszönhetően.
    • Könnyű használat a dugaszolható aljzat révén.
    • Hatékony működés a közvetlen hajtás miatt.
    • Rugalmasság a motoros működtető mechanizmus által.