SIEMENS - TAKARÓ 3V23_24/HORIZ/3P/WITH/H300/W600 SX036635 - 8PQ2030-6BA27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036635
Gyártói cikkszám
8PQ2030-6BA27
Gyártói típuskód
8PQ2030-6BA27
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkkeret 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 3 pólusú, kihúzható, hajtás: közvetlen, RCD: nélkül, M: 300 mm Sz.: 600 mm