Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓ 3V23_24/HORIZ/3P/WITH/H300/W800 SX036644 - 8PQ2030-8BA14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓ 3V23_24/HORIZ/3P/WITH/H300/W800 SX036644

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 10 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036644

Gyártói cikkszám

8PQ2030-8BA14

Gyártói típuskód

8PQ2030-8BA14

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

800 mm

Magasság:

300 mm

Mélység:

10 mm

Anyag:

egyéb

RAL-szám:

7035

    Burkolat 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A)

    A 3 pólusú, kihúzható burkolat, amely 400 A és 630 A áramerősségű változatokban érhető el.

    Technikai részletek:

    • Áramerősség: 400 A (3VA23) és 630 A (3VA24)
    • 3 pólusú kivitel
    • Kihúzható design
    • Méretek: 300 mm x 800 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű telepítés és karbantartás a kihúzható kialakításnak köszönhetően
    • Rugalmasság a különböző áramerősségű igényekhez
    • Kompatibilitás különböző ipari alkalmazásokkal