SIEMENS - TAKARÓ 3V23_24/HORIZ/4P/WITH/H350/W600 SX036660 - 8PQ2035-6BA25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036660
Gyártói cikkszám
8PQ2035-6BA25
Gyártói típuskód
8PQ2035-6BA25
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
burkolat 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 4 pólusú, kihúzható, működési mechanizmus: közvetlen, RCD: nélkül, M: 350 mm Sz: 600 mm