SIEMENS - TAKARÓ 3V23_24/HORIZ/4P/WITH/H350/W800 SX036675 - 8PQ2035-8BA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036675
Gyártói cikkszám
8PQ2035-8BA15
Gyártói típuskód
8PQ2035-8BA15
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Burkolat 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 4 pólusú, kihúzható, M: 350 mm Sz: 800 mm