SIEMENS - TAKARÓ 3V23_24/HORIZ/FI,PL/H250/W600 SX036605 - 8PQ2025-6BA23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036605
Gyártói cikkszám
8PQ2025-6BA23
Gyártói típuskód
8PQ2025-6BA23
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 4 pólusú, fix beépítésű, dugaszolható aljzat, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóműködtető motoros működtetőmechanizmus, RCD: nélkül, M: 250 mm Szé: 600 mm