SIEMENS - TAKARÓ 3V23_24/VERTI/3P/FI,PL/H450/W600 SX036729 - 8PQ2045-6BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036729
Gyártói cikkszám
8PQ2045-6BA12
Gyártói típuskód
8PQ2045-6BA12
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
- Jelenlegi modellek: 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A)
- Hajtás: közvetlen
- Forgóműködtető motoros működtető mechanizmus
- RCD: nélkül
- Méretek: 450 mm szélesség, 600 mm magasság
- Egyszerű telepítés a dugaszolható kivitelnek köszönhetően
- Hatékony működés a közvetlen hajtás révén
- Megbízható és tartós konstrukció
Takarókeret 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A)
A Takarókeret egy három pólusú, fix beépítésű, dugaszolható kivitelű termék, amely közvetlen hajtással és elöl szerelt forgóműködtető motoros működtető mechanizmussal rendelkezik.