SIEMENS - TAKARÓ 3V23_24/VERTI/4P/FI,PL/H450/W800 SX036744 - 8PQ2045-8BA14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036744
Gyártói cikkszám
8PQ2045-8BA14
Gyártói típuskód
8PQ2045-8BA14
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 4 pólusú, fix beépítésű, dugaszolható kivitel, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóműködtető, motoros kezelőszerv, RCD: nélkül, M: 450 mm Szé: 800