SIEMENS - TAKARÓ 3VA20_21_22/VERT/3P_4P/FI/H550/W06 SX036789 - 8PQ2055-6BA21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 550 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036789
Gyártói cikkszám
8PQ2055-6BA21
Gyártói típuskód
8PQ2055-6BA21
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
550 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelt, hajtás: motoros működtető mechanizmus, RCD: vele, M: 550 mm Sz: 600 mm