SIEMENS - TAKARÓ 3VA20_21_22/VERTI/3P/FI/H550/W800 SX036798 - 8PQ2055-8BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 550 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036798
Gyártói cikkszám
8PQ2055-8BA11
Gyártói típuskód
8PQ2055-8BA11
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
550 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 pólusú, fix rögzítésű, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóhajtás, RCD: vele, M: 550 mm Szé: 800 mm