SIEMENS - TAKARÓ 3VA23_24/VERTI/3P/FI/H600/W800 SX036832 - 8PQ2060-8BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036832
Gyártói cikkszám
8PQ2060-8BA07
Gyártói típuskód
8PQ2060-8BA07
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 3 pólusú, fix rögzítésű, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgóhajtás, motoros működtető mechanizmus, RCD: vele, M: 600 mm Sz: 800 mm