SIEMENS - TAKARÓ 3VL1/4P/VERT/FIX,PL/RCD/MAGASSÁG 500MM/SZÉLESSÉG600MM SX036752 - 8PQ2050-6BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 500 mm
Anyag - fém
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036752
Gyártói cikkszám
8PQ2050-6BA06
Gyártói típuskód
8PQ2050-6BA06
Szélesség:
600 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
TAKARÓ 3VL1/4P/VERT/FIX,PL/RCD/MAGASSÁG 500MM/SZÉLESSÉG600MM