SIEMENS - TAKARÓ 3VL2-3/3P/VERT/FI,PL/RCD/MAGASSÁG 500MM/SZÉLESSÉG800MM SX036763 - 8PQ2050-8BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 500 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036763
Gyártói cikkszám
8PQ2050-8BA10
Gyártói típuskód
8PQ2050-8BA10
Szélesség:
800 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
TAKARÓ 3VL2-3/3P/VERT/FI,PL/RCD/MAGASSÁG 500MM/SZÉLESSÉG800MM