SIEMENS - TAKARÓ FEDÉL 185MM RENDSZ 100MM SX020651 - 3NJ4912-2BA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020651
Gyártói cikkszám
3NJ4912-2BA00
Gyártói típuskód
3NJ4912-2BA00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- IEC/EN 60439-1 és IEC/EN 60947-3 előírásainak való megfelelés
- Feszültségszintek 690 V AC-ig
- Parkolási helyzet karbantartáshoz
- Függőleges és vízszintes szerelési helyzet
- Éghajlattal szembeni ellenállás
- IP30 védettség zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal
- Széles választék a szakaszolókapcsolók és átkapcsoló berendezések igényeinek kielégítésére
- Bármikor utólagosan felszerelhető tartozékok
- Nagyobb rugalmasság a különféle hajtások és érintkezőfedelek használatával
3NJ41 Végburkolat
Átfogó tartozékok a nagyobb rugalmasság érdekében.