SIEMENS - TAKARÓ FEDÉL 3NJ412/3/4...01-HEZ SX020646 - 3NJ4912-1AA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020646
Gyártói cikkszám
3NJ4912-1AA01
Gyártói típuskód
3NJ4912-1AA01
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Az IEC/EN 60439-1 és az IEC/EN 60947-3 előírásainak való megfelelés
- Feszültségszintek 690 V AC-ig
- Parkolási helyzet karbantartáshoz
- Függőleges és vízszintes szerelési helyzet
- Az éghajlattal szembeni ellenállás
- IP30 védettség zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal
- A tartozékok széles választékával a szakaszolókapcsolók és az átkapcsoló berendezések sokféle igényhez használhatók
- Bármikor utólagosan felszerelhetők
3NJ41 Cover
Átfogó tartozékok a nagyobb rugalmasság érdekében.