SIEMENS - Takarókeret ajtókivágáshoz SX030606 - 3VA9387-0SB30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030606
Gyártói cikkszám
3VA9387-0SB30
Gyártói típuskód
3VA9387-0SB30
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Termék mérete: 137,6 x 92,8 mm (SzxM)
- Tartozék: SEO520 630 3VA9457-0HC.0 motorhajtáshoz
- Kompatibilis: MO320 630 3VA9457-0HA.0 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók
- Egyszerű integráció a meglévő rendszerekbe.
- Rugalmasság minden alkalmazás számára.
- Megbízható működés a Siemens termékekkel.
Fedőkeret ajtókivágáshoz 137,6 x 92,8 mm
A termék célja a motorhajtások és öntött házas megszakítók integrálása egy rendszerbe.