Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓLEMEZ ALPHA 630 T=25/32 SX036203 - 8GK9520-0KK03

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓLEMEZ ALPHA 630  T=25/32 SX036203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 320 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036203

Gyártói cikkszám

8GK9520-0KK03

Gyártói típuskód

8GK9520-0KK03

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

320 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

    Alpha 630 DIN oldallapok

    Az ALPHA elosztó falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Műszaki részletek:

    • 250 mm-es és 320 mm-es szekrénymélység
    • Moduláris felépítés az IEC 614 szabvány szerint
    • Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálása
    • Széles kivitel és számos különleges szín
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
    • Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
    • Rugalmas megoldások a különböző elosztóváltozatokhoz