Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓLEMEZ FEHÉR 4 U.6 MM 2 SX038272 - 8WA1862

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓLEMEZ FEHÉR 4 U.6 MM 2 SX038272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 6.2 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038272

Gyártói cikkszám

8WA1862

Gyártói típuskód

8WA1862

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

6.2 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

burkolat, vízszintes és függőleges, Sorkapocs szélesség: 6,2 mm, fehér, 4 mm2, 6 mm2 Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsa