Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓLEMEZ GYÜJTŐSINHEZ MAGASSÁG 1900MM/W200 AJTÓHOZ SX037253 - 8PQ3000-2BA50

MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓLEMEZ GYÜJTŐSINHEZ MAGASSÁG 1900MM/W200 AJTÓHOZ SX037253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 200 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 20 mm

  • Magasság - 2000 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037253

Gyártói cikkszám

8PQ3000-2BA50

Gyártói típuskód

8PQ3000-2BA50

Szekrényszélességhez alkalmas:

200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

20 mm

Magasság:

2000 mm

Szélesség:

200 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

burkolat M: 1900 mm Sz: 200 mm