SIEMENS - TAKARÓLEMEZ ÖSSZEKÖTŐ SÍNHEZ ÁTL. 2, 5 SX038232 - 8WA1822-7AX01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038232
Gyártói cikkszám
8WA1822-7AX01
Gyártói típuskód
8WA1822-7AX01
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
burkolat, Link sínekhez, vízszintes és függőleges, Sorkapocs szélesség: 6,2 mm, L: 80 mm, átlátszó, 2,5 mm2, 6 mm2 Sorkapocscsatlakozás technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros,