Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TAKARÓLEMEZ VILLÁMNYÍLLAL, 35 MM 2 SX038227 - 8WA1813

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TAKARÓLEMEZ VILLÁMNYÍLLAL, 35 MM 2 SX038227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - szimbólumok

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 6.2 mm

  • Szín - sárga

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038227

Gyártói cikkszám

8WA1813

Gyártói típuskód

8WA1813

Felirat:

szimbólumok

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

6.2 mm

Szín:

sárga

Halogénmentes:

Igen

fedél, figyelmeztető nyíllal, vízszintes és függőleges, Kapocs szélesség: 6,2 mm, sárga, 35 mm2 Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- va